text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 53058


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéro d'article 53058AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 135
Diamètre de la broche (mm) 2.5
Hauteur de tête (mm) 3
Largeur de clé (mm) 22 - 22
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 135
Diamètre de la broche (mm) 2.5
Hauteur de tête (mm) 3
Largeur de clé (mm) 22 - 22
Poids par pièce (g) 50
Model 776C
Type Hook Wrench

La description

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéros d'articles

Numéro d'article 53058AMF
EAN 4020772053055
UBB 500617762611
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 53058
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.