text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 51912


Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Numéro d'article 51912AMF
Modèle Autre
Longueur (mm) 420
Diamètre de la broche (mm) 8
Hauteur de tête (mm) 8
Largeur de clé (mm) 230 - 230
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Longueur (mm) 420
Diamètre de la broche (mm) 8
Hauteur de tête (mm) 8
Largeur de clé (mm) 230 - 230
Poids par pièce (g) 1015
Model 776SC
Type Hook Wrench

La description

Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Numéros d'articles

Numéro d'article 51912AMF
EAN 4020772051914
UBB 500617760060
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 51912
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.