text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 51904


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numéro d'article 51904AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 300
Diamètre de la broche (mm) 8
Hauteur de tête (mm) 7
Largeur de clé (mm) 155 - 155
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 300
Diamètre de la broche (mm) 8
Hauteur de tête (mm) 7
Largeur de clé (mm) 155 - 155
Poids par pièce (g) 425
Model 776SC
Type Hook Wrench

La description

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numéros d'articles

Numéro d'article 51904AMF
EAN 4020772051907
UBB 500617759906
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 51904
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.