text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 51896


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Article number 51896AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 300
Diamètre de la broche (mm) 6
Hauteur de tête (mm) 7
Largeur de clé (mm) 155 - 155
Packed per 1

Specifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 300
Diamètre de la broche (mm) 6
Hauteur de tête (mm) 7
Largeur de clé (mm) 155 - 155
Poids par pièce (g) 425
Model 776SC
Type Hook Wrench

Description

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Article numbers

Article number 51896AMF
EAN 4020772051891
UBB 500617759823
UNSPSC 27111724
Manufacturer article nr  51896
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.