text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 51870


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numéro d'article 51870AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 245
Diamètre de la broche (mm) 5
Hauteur de tête (mm) 6
Largeur de clé (mm) 90 - 90
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 245
Diamètre de la broche (mm) 5
Hauteur de tête (mm) 6
Largeur de clé (mm) 90 - 90
Poids par pièce (g) 250
Model 776SC
Type Hook Wrench

La description

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numéros d'articles

Numéro d'article 51870AMF
EAN 4020772051877
UBB 500617759666
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 51870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.