text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 51862


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numéro d'article 51862AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 175
Diamètre de la broche (mm) 5
Hauteur de tête (mm) 4
Largeur de clé (mm) 60 - 60
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 175
Diamètre de la broche (mm) 5
Hauteur de tête (mm) 4
Largeur de clé (mm) 60 - 60
Poids par pièce (g) 87
Code Douanier 82041200
Model 776SC
Type Hook Wrench

La description

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numéros d'articles

Numéro d'article 51862AMF
EAN 4020772051860
UBB 500617759583
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 51862
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.