text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 51839


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numéro d'article 51839AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 135
Diamètre de la broche (mm) 3
Hauteur de tête (mm) 3
Largeur de clé (mm) 35 - 35
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 135
Diamètre de la broche (mm) 3
Hauteur de tête (mm) 3
Largeur de clé (mm) 35 - 35
Poids par pièce (g) 38
Model 776SC
Type Hook Wrench

La description

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numéros d'articles

Numéro d'article 51839AMF
EAN 4020772051839
UBB 500617759252
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 51839
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.