Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
46862AMF
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
AMF 907SH Clé Torx en L T8 40mm Lame Type Drapeau Poignée 74mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
46862AMF
Isolé
Oui
Poids
5.8
Longueur totale (mm)
74
Taille (TX)
8
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
40
Avec alésage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
5.8
Longueur totale (mm)
74
Taille (TX)
8
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
40
Avec alésage
Non
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Diamètre de lame (mm)
2.31
Matériau de la lame
Acier chrome vanadium
Capuchon rotatif
Non
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Non
Certifié VDE
Non
Poids par pièce (g)
6
Model
907SH
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
46862AMF
EAN
4020772046866
UBB
500617747463
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
46862