text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Clé Torx en L T15 45mm Lame type drapeau poignée 79mm


Numéro d'article 46896AMF
Isolé Oui
Poids 7.5
Longueur totale (mm) 79
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 45
Avec alésage Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Poids 7.5
Longueur totale (mm) 79
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 45
Avec alésage Non
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Diamètre de lame (mm) 3.27
Matériau de la lame Acier chrome vanadium
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Non
Certifié VDE Non
Poids par pièce (g) 8
Model 907SH

Numéros d'articles

Numéro d'article 46896AMF
EAN 4020772046897
UBB 500617747794
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 46896
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.