text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Torx L-Key T6 35mm Lame Small Grip 70mm

Sur commande

Numéro d'article 46730AMF
Isolé Oui
Poids 14
Longueur totale (mm) 70
Taille (TX) 6
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 35
Avec alésage Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Poids 14
Longueur totale (mm) 70
Taille (TX) 6
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 35
Avec alésage Non
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Diamètre de lame (mm) 1.7
Matériau de la lame Acier chrome vanadium
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Non
Certifié VDE Non
Poids par pièce (g) 7
Model 907S

Numéros d'articles

Numéro d'article 46730AMF
EAN 4020772046736
UBB 500617746390
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 46730
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.