Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
46029AMF
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
AMF 907Q Clé Torx en L T50 100mm Lame T-Grip 180mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
46029AMF
Isolé
Oui
Poids
160
Longueur totale (mm)
180
Taille (TX)
50
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
150
Avec alésage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
160
Longueur totale (mm)
180
Taille (TX)
50
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
150
Avec alésage
Non
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Diamètre de lame (mm)
8.83
Matériau de la lame
Acier chrome vanadium
Capuchon rotatif
Non
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Non
Certifié VDE
Non
Poids par pièce (g)
158
Model
907Q
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
46029AMF
EAN
4020772046026
UBB
500617743082
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
46029