text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Clé Torx en L T27 100mm Lame T-Grip 130mm


Numéro d'article 45955AMF
Isolé Oui
Poids 70
Longueur totale (mm) 130
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Avec alésage Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Poids 70
Longueur totale (mm) 130
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Avec alésage Non
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Diamètre de lame (mm) 4.99
Matériau de la lame Acier chrome vanadium
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Chromé
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Non
Certifié VDE Non
Poids par pièce (g) 63
Model 907Q

Numéros d'articles

Numéro d'article 45955AMF
EAN 4020772045951
UBB 500617742589
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 45955
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.