Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
45922AMF
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
AMF 907Q Clé en L Torx T15 100mm Lame T-Grip 125mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
45922AMF
Isolé
Oui
Poids
36
Longueur totale (mm)
125
Taille (TX)
15
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
100
Avec alésage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
36
Longueur totale (mm)
125
Taille (TX)
15
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
100
Avec alésage
Non
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Diamètre de lame (mm)
3.27
Matériau de la lame
Acier chrome vanadium
Capuchon rotatif
Non
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Non
Certifié VDE
Non
Model
907Q
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
45922AMF
EAN
4020772045920
UBB
500617742258
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
45922