Composants de système hydraulique
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
Hydraulique
Composants de système hydraulique
374520AMF
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
AMF 7800VDSX Capteur de pression de vide -1-0bar 4-Pin/M8 x 1mm 0.3m Cable
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
374520AMF
Raccordement
Autre
Avec affichage
Oui
Longueur de câble (m)
0.3
Plage de mesure (mm)
-100000 - 0
Adapté au glycol
Non
Raccordement électrique
Autre
Avec capteur de température
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Raccordement
Autre
Avec affichage
Oui
Longueur de câble (m)
0.3
Plage de mesure (mm)
-100000 - 0
Adapté au glycol
Non
Raccordement électrique
Autre
Avec capteur de température
Non
Adapté aux gaz
Non
Adapté à la vapeur
Non
Adapté à l’ammoniaque
Non
Adapté à l’huile
Non
Dimension du filetage
1/8 pouce
Poids par pièce (g)
80
Model
7800VDSX
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
374520AMF
EAN
4020772374525
UBB
500617889778
UNSPSC
25172800
N° Article du fabricant
374520