PAGE 15
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
Filet rapporté
71120
71120.120.018
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
AMECOIL Filet rapporté MF DIN 8140-1A Acier inoxydable (Inox) A2 M12X1,50X18
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Metric fine thread
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
18 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Metric fine thread
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.
Dimensions
d-D
M12
Foret ø
12.5
L (mm)
18
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
8140-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
71120.120.018
EAN
8715492908773
UBB
950355269206
UNSPSC
31162802
N° Article du fabricant
112150018