HELICOILS
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
Filet rapporté
71121
71121.220.022
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
AMECOIL Filet rapporté MEF DIN 8140-1A Acier inoxydable (Inox) A2 M22X1,50X22
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M22
Longueur
22 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.
Dimensions
d-D
M22
Foret ø
22.5
L (mm)
22
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
8140-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
71121.220.022
EAN
8715492908933
UBB
950355293461
UNSPSC
31162802
N° Article du fabricant
122150022