PAUL
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
Filet rapporté
71210
71210.060.009
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
AMECOIL Filet rapporté M DIN 8140-1 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X9
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Info
Grâce à l’action auto-freinée, l’effet de clamage entre vis et AMECOIL, est obtenu par la formation d’un ou de plusieurs enroulements polygonaux.
Pour les distinguer des filets standards, ils sont peints en rouge.
L - P = longueur de filetage après assemblage.auto-freine
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
9 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Info
Grâce à l’action auto-freinée, l’effet de clamage entre vis et AMECOIL, est obtenu par la formation d’un ou de plusieurs enroulements polygonaux.
Pour les distinguer des filets standards, ils sont peints en rouge.
L - P = longueur de filetage après assemblage.auto-freine
Dimensions
d-D
M6
Foret ø
6.3
L (mm)
9
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
8140-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
71210.060.009
EAN
8715492909220
UBB
950355272333
UNSPSC
31162802
N° Article du fabricant
206100009