J. SALMON A SYNOVÉ - 8797417341070
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
Filet rapporté
71110
71110.050.010
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
AMECOIL Filet rapporté M DIN 8140-1 Acier inoxydable (Inox) A2 DIN 8140-1 form A M5X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.DIN 8140-1 form A
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
10 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.DIN 8140-1 form A
Dimensions
d-D
M5
Foret ø
5.2
L (mm)
10
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
8140-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
71110.050.010
EAN
8715492908445
UBB
950355382306
UNSPSC
31162802
N° Article du fabricant
105080010