HELICOILS
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
Filet rapporté
71110
71110.140.028
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
AMECOIL Filet rapporté M DIN 8140-1 Acier inoxydable (Inox) A2 DIN 8140-1 form A M14X28
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.DIN 8140-1 form A
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Longueur
28 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.DIN 8140-1 form A
Dimensions
d-D
M14
Foret ø
14.5
L (mm)
28
P
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
8140-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
71110.140.028
EAN
8715492908605
UBB
950355385788
UNSPSC
31162802
N° Article du fabricant
114200028