text.skipToContent text.skipToNavigation

Alésoir machine DIN 8094 H7 forme B D. nominal 14 mm HM MK1 PROMAT


HM. DIN 8094. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Avec tige cône morse. Pour l’acier, le GGG, les métaux non ferreux

Numéro d'article 5V200858
Longueur totale (mm) 189
Diamètre (mm) 14-14
Durée de travail (mm) 47
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 189
Diamètre (mm) 14-14
Durée de travail (mm) 47
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V200858
EAN 4015448526117
UBB 500582588850
UNSPSC 27112835
N° Article du fabricant 4000865777
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.