text.skipToContent text.skipToNavigation

Alésoir machine DIN 8093 H7 forme B D. nominal 16 mm HM PROMAT


HM. DIN 8093. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Avec tige cylindrique. Pour l’acier, le GGG, les métaux non ferreux À partir de Ø de 10,0 mm avec HM plaquettes de coupe Tolérance de tige à partir de Ø 10 mm = h6

Numéro d'article 9C995639
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 12
Diamètre (mm) 16-16
Durée de travail (mm) 52
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 12
Diamètre (mm) 16-16
Durée de travail (mm) 52
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C995639
EAN 4015448524717
UBB 500583771497
UNSPSC 27112835
N° Article du fabricant 4000865757
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.