text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Agitateur KR 140 HF D. de panier mélangeur 140 mm l. 590 mm 25-35 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Agitateur avec forces de cisaillement élevées, empêche la formation de grumeaux. Idéal pour les colles à carrelage, les enduits de collage et de lissage, les masses d’égalisation, ainsi que pour les enduits d’étanchéité, les mastics, les mélanges époxydes. Facile à nettoyer

Numéro d'article 2Y817238
Longueur totale (mm) 590
Diamètre du panier (mm) 140
Quantité de matière pouvant être agitée (kg) 25 - 35
Marque Collomix
Model KR 140 HF
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 590
Diamètre du panier (mm) 140
Quantité de matière pouvant être agitée (kg) 25 - 35
Marque Collomix
Model KR 140 HF
Type 40121-000

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y817238
EAN 4011024401212
UBB 500581627154
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4300000447
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.