Mélangeurs
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
Outils de construction
Outils de maçon et de plâtrier
Mélangeurs
5F944583
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
Agitateur FM 80 S D. de panier mélangeur 80 mm l. 400 mm 5-10 kg 6 pans, 10 mm COLLOMIX
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5F944583
Longueur totale (mm)
400
Diamètre du panier (mm)
80
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
5 - 10
Marque
Collomix
Model
FM 80 S
Type
40881-000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
400
Diamètre du panier (mm)
80
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
5 - 10
Marque
Collomix
Model
FM 80 S
Type
40881-000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5F944583
EAN
4011024408815
UBB
500582373436
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4000816596