text.skipToContent text.skipToNavigation

Agitateur FM 60 S D. de panier mélangeur 60 mm l. 400 mm 0-5 kg 6 pans, 10 mm COLLOMIX


Pour l’utilisation dans les perceuses. Idéal pour les matériaux peu visqueux. Particulièrement approprié pour les peintures, les vernis, les sous-couches, les enduits crémeux légers, les revêtements minces, etc.

Numéro d'article 0F331311
Longueur totale (mm) 400
Diamètre du panier (mm) 60
Quantité de matière pouvant être agitée (kg) 0 - 5
Marque Collomix
Model FM 60 S
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 400
Diamètre du panier (mm) 60
Quantité de matière pouvant être agitée (kg) 0 - 5
Marque Collomix
Model FM 60 S
Type 40880-000

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F331311
EAN 4011024408808
UBB 500573689410
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000816583
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.