Mélangeurs
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
Outils de construction
Outils de maçon et de plâtrier
Mélangeurs
3K266121
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
Agitateur FM 120 S D. de panier mélangeur 120 mm l. 590 mm 20-30 kg 6 pans, COLLOMIX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3K266121
Longueur totale (mm)
590
Diamètre du panier (mm)
120
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
20 - 30
Marque
Collomix
Code Douanier
82079099
Model
FM 120 S
Type
40883-000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
590
Diamètre du panier (mm)
120
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
20 - 30
Marque
Collomix
Code Douanier
82079099
Model
FM 120 S
Type
40883-000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3K266121
EAN
4011024408839
UBB
500581800710
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4000816597