text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Agitateur FM 100 S D. de panier mélangeur 100 mm l. 590 mm 10-25 kg 6 pans, COLLOMIX


Pour l’utilisation dans les perceuses. Idéal pour les matériaux peu visqueux. Particulièrement approprié pour les peintures, les vernis, les sous-couches, les enduits crémeux légers, les revêtements minces, etc.

Numéro d'article 2I903865
Longueur totale (mm) 590
Diamètre du panier (mm) 100
Quantité de matière pouvant être agitée (kg) 10 - 25
Marque Collomix
Model FM 100 S
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 590
Diamètre du panier (mm) 100
Quantité de matière pouvant être agitée (kg) 10 - 25
Marque Collomix
Model FM 100 S
Type 40882-000

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I903865
EAN 4011024408822
UBB 500581411989
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4201940258
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.