text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule à ébarber Cubitron™ II D125xS7mmGranulation 36 coudée INOX perçage de 22,2

En stock

La meule 3M™ Cubitron™ II Depressed Centre est constituée de grains céramiques 3M Precision Shaped pour offrir une meule à liant rigide à coupe rapide et de longue durée. Nos meules sont spécialement formulées pour une utilisation sur l'acier inoxydable, l'acier doux et les alliages aérospatiaux.Pour une meule qui surpasse ses concurrents en termes de coupe et de longévité, utilisez la meule 3M™ Cubitron™ II Depressed Centre. Nos meules sont dotées d'un grain de précision 3M qui permet d'obtenir une coupe extra nette et froide longtemps après que les autres meules aient été consommées.Le grain de précision forme des pointes triangulaires qui tranchent le métal plutôt que de le gouger ou de le labourer comme le font les abrasifs traditionnels. Ces pointes s'affûtent continuellement en se fracturant, générant une coupe extrêmement rapide. Le centre déprimé permet de meuler à n'importe quel angle sans endommager la surface environnante. Nos meules sont liées à une résine rigide, ont une épaisseur de 7 mm et sont utiles pour enlever les soudures des angles internes. Elles doivent être utilisées avec un protège-meule adapté à la taille de la meule. Les meules doivent avoir une vitesse maximale de fonctionnement supérieure ou égale à la vitesse maximale de la meuleuse utilisée.

Numéro d'article 0Q042958
Forme Autre
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Autre
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Céramique
Marque 3M
Model WHLS

La description

La meule 3M™ Cubitron™ II Depressed Centre est constituée de grains céramiques 3M Precision Shaped pour offrir une meule à liant rigide à coupe rapide et de longue durée. Nos meules sont spécialement formulées pour une utilisation sur l'acier inoxydable, l'acier doux et les alliages aérospatiaux.Pour une meule qui surpasse ses concurrents en termes de coupe et de longévité, utilisez la meule 3M™ Cubitron™ II Depressed Centre. Nos meules sont dotées d'un grain de précision 3M qui permet d'obtenir une coupe extra nette et froide longtemps après que les autres meules aient été consommées.Le grain de précision forme des pointes triangulaires qui tranchent le métal plutôt que de le gouger ou de le labourer comme le font les abrasifs traditionnels. Ces pointes s'affûtent continuellement en se fracturant, générant une coupe extrêmement rapide. Le centre déprimé permet de meuler à n'importe quel angle sans endommager la surface environnante. Nos meules sont liées à une résine rigide, ont une épaisseur de 7 mm et sont utiles pour enlever les soudures des angles internes. Elles doivent être utilisées avec un protège-meule adapté à la taille de la meule. Les meules doivent avoir une vitesse maximale de fonctionnement supérieure ou égale à la vitesse maximale de la meuleuse utilisée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q042958
EAN 4054596007260
UBB 500641428007
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 94002Q
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.