text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptateur Stahlwille 14x18mm Drive 9x12mm


pour l'utilisation d'outils à insérer avec un carré extérieur de 9 x 12 mm sur des clés dynamométriques avec un carré intérieur de 14 x 18 mmAttention ! Modification des réglages de la clé dynamométrique

Numéro d'article G0658.000.040
Type d'accessoires/composants Autre
Couple de rotation max. (Nm) 650
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Couple de rotation max. (Nm) 650
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 115
Code des marchandises 8466103800
Type Plug-In Adapter

La description

pour l'utilisation d'outils à insérer avec un carré extérieur de 9 x 12 mm sur des clés dynamométriques avec un carré intérieur de 14 x 18 mmAttention ! Modification des réglages de la clé dynamométrique

Numéros d'articles

Numéro d'article G0658.000.040
EAN 4018754161041
UBB 500503931361
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 58290040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.