text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptateur angulaire de vissage 1/4 po. couple max. 14 Nm 400 min-¹ WIHA


Avec tête coudée (105°). Pour une utilisation dans une visseuse sans fil conventionnelle. Corps en acier. Pour les embouts C 6,3 et E 6,3 Avec porte-embouts magnétique Poignée réglable (12 positions) Longueur env. 135 mm Angle env. 30 mm

Numéro d'article 2J693620
Type d'accessoires/composants Torx de lame enfichable
Longueur totale (mm) 135
Longueur (mm) 130
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Torx de lame enfichable
Longueur totale (mm) 135
Longueur (mm) 130
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Support de clés à douille Non
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Wiha

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J693620
EAN 4010995323110
UBB 500581426672
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 32311
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.