Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
DO697B0P08ACT
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
Action Douilles DO697B0P08
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
DO697B0P08 - Douille 1/4 Hex X 08mm MGN
Description complète
Numéro d'article
DO697B0P08ACT
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
8
Longueur (mm)
100
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
8
Longueur (mm)
100
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
Oui
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
4.5
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Action
Poids par pièce (g)
44
Code des marchandises
82042000
Type
Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DO697B0P08 - Douille 1/4 Hex X 08mm MGN
Numéros d'articles
Numéro d'article
DO697B0P08ACT
EAN
8717981264100
UBB
500618990633
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
DO697B0P08