Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
DO69782035ACT
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
Action Douilles DO69782035
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
DO69782035 - Prise goujon ½"x M16 xP2,0 L=75
Description complète
Numéro d'article
DO69782035ACT
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
16
Longueur (mm)
75
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
16
Longueur (mm)
75
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
17.5
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Action
Poids par pièce (g)
294
Code Douanier
82042000
Type
Stud Bolt Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DO69782035 - Prise goujon ½"x M16 xP2,0 L=75
Numéros d'articles
Numéro d'article
DO69782035ACT
EAN
8717981042555
UBB
500618987019
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
DO69782035