Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
DO65827015ACT
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
Action Douilles DO65827015
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
DO65827015 - Douille 1/2" x 15 12-Pans profonde
Description complète
Numéro d'article
DO65827015ACT
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
15
Longueur (mm)
83
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
15
Longueur (mm)
83
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
11
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Action
Poids par pièce (g)
249.9
Code des marchandises
82042000
Type
Deep Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DO65827015 - Douille 1/2" x 15 12-Pans profonde
Numéros d'articles
Numéro d'article
DO65827015ACT
EAN
8717981078479
UBB
500618931165
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
DO65827015