Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
DO64921030ACT
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
Action Douilles DO64921030
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
DO64921030 - Douille Cardan 1/2" x T30 Torx®
Description complète
Numéro d'article
DO64921030ACT
Largeur de clé (mm)
30
Longueur (mm)
3.8
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Largeur de clé (en pouces)
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
30
Longueur (mm)
3.8
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Largeur de clé (en pouces)
Autre
Testé selon ISO 3316
Non
Marque
Action
Poids par pièce (g)
176.4
Code Douanier
82042000
Type
Universal Joint
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DO64921030 - Douille Cardan 1/2" x T30 Torx®
Numéros d'articles
Numéro d'article
DO64921030ACT
EAN
8717981121311
UBB
500618916075
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
DO64921030