Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
DO63845050ACT
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
Action Douilles DO63845050
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Sur commande
Voir le prix
incl. TVA
DO63845050 - Douille 3/4" x 50 12-Pans
Description complète
Numéro d'article
DO63845050ACT
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
50
Longueur (mm)
70
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
50
Longueur (mm)
70
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
34
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Action
Poids par pièce (g)
882
Code Douanier
82042000
Type
Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DO63845050 - Douille 3/4" x 50 12-Pans
Numéros d'articles
Numéro d'article
DO63845050ACT
EAN
8717981035564
UBB
500618888506
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
DO63845050