Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
DO4010-0-055ACT
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
Action Douilles DO4010-0-055
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
DO4010-0-055 - Douille 1" x 55
Description complète
Numéro d'article
DO4010-0-055ACT
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
55
Longueur (mm)
84
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
55
Longueur (mm)
84
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
35
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Action
Poids par pièce (g)
1543.5
Code Douanier
82042000
Type
Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DO4010-0-055 - Douille 1" x 55
Numéros d'articles
Numéro d'article
DO4010-0-055ACT
EAN
8717981051564
UBB
500618781586
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
DO4010-0-055