Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
DO2012-1-018ACT
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
Action Douilles DO2012-1-018
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
DO2012-1-018 - Douille 1/2" x 18 profonde
Description complète
Numéro d'article
DO2012-1-018ACT
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
18
Longueur (mm)
78
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
18
Longueur (mm)
78
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
17
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Action
Poids par pièce (g)
241.5
Code Douanier
82042000
Type
Deep Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DO2012-1-018 - Douille 1/2" x 18 profonde
Numéros d'articles
Numéro d'article
DO2012-1-018ACT
EAN
8717981161690
UBB
500618760044
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
DO2012-1-018