Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
DO1038-1-016ACT
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
Action Douilles DO1038-1-016
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
DO1038-1-016 - Douille 3/8" x 16 profonde
Description complète
Numéro d'article
DO1038-1-016ACT
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
16
Longueur (mm)
65
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
16
Longueur (mm)
65
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
25
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Action
Poids par pièce (g)
126
Code Douanier
82042000
Type
Deep Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DO1038-1-016 - Douille 3/8" x 16 profonde
Numéros d'articles
Numéro d'article
DO1038-1-016ACT
EAN
8717981003686
UBB
500618750896
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
DO1038-1-016