text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 4" Bi-Hex 58mm Depth 1" Square Drive CVM Steel 115mm


Cikkszám 3A363551
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 101.6
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 101.6
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Ja
Mit Gelenk Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 58
Schlüsselweite (Zoll) Andere
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám 3A363551
EAN 8717981361007
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz DO65850400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.