Accessoires
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Accessoires
DO6863075ACT
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
Action Accessoires DO6863075
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
DO6863075 - Rallonge 1/2" x 75 avec boule
Description complète
Numéro d'article
DO6863075ACT
Longueur (mm)
75
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
75
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Action
Poids par pièce (g)
154.35
Code des marchandises
82042000
Type
Extension Bar with Ball Retainer
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DO6863075 - Rallonge 1/2" x 75 avec boule
Numéros d'articles
Numéro d'article
DO6863075ACT
EAN
8717981032358
UBB
500618961840
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
DO6863075