Accessoires
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Accessoires
DO6862150ACT
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
Action Accessoires DO6862150
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
DO6862150 - Rallonge 3/8" x 150 avec boule
Description complète
Numéro d'article
DO6862150ACT
Longueur (mm)
150
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm)
9.525
Carré
10 mm (3/8 pouce)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
150
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm)
9.525
Carré
10 mm (3/8 pouce)
Testé selon ISO 3316
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Action
Poids par pièce (g)
154.35
Type
Extension Bar with Ball Retainer
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DO6862150 - Rallonge 3/8" x 150 avec boule
Numéros d'articles
Numéro d'article
DO6862150ACT
EAN
8717981112203
UBB
500618961683
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
DO6862150