Accessoires
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Accessoires
DO6862075ACT
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
Action Accessoires DO6862075
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
DO6862075 - Rallonge 3/8" x 75 avec boule
Description complète
Numéro d'article
DO6862075ACT
Longueur (mm)
75
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm)
9.525
Carré
10 mm (3/8 pouce)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
75
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm)
9.525
Carré
10 mm (3/8 pouce)
Testé selon ISO 3316
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Action
Poids par pièce (g)
88.2
Type
Extension Bar with Ball Retainer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
DO6862075ACT
EAN
8717981009046
UBB
500618961352
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
DO6862075