text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Action Accessoires DO6823F2T


This adapter enables efficient connection between a 1/2-inch (12.7 mm) drive tool and a 3/8-inch (9.525 mm) socket, enhancing tool versatility in mechanical and industrial settings. Its durable construction ensures reliable torque transfer and secure socket retention via a ball-type locking mechanism. Key features: - Tool side: 1/2 inch (12.7 mm) square male connection - Socket side: 3/8 inch (9.525 mm) square female connection - Length: 38 mm for improved access in confined spaces - Ball-type locking mechanism for secure socket attachment - Suitable for use with impact tools, offering high wear resistance

Numéro d'article DO6823F2TACT
Longueur (mm) 38
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/8 pouces
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 9.525
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 38
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/8 pouces
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 9.525
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 1/2 pouce
Dimension de raccordement côté outil (mm) 12.7
Testé selon ISO 3316 Non
Marque Action
Poids par pièce (g) 66.15
Code Douanier
Type Adapter

La description

This adapter enables efficient connection between a 1/2-inch (12.7 mm) drive tool and a 3/8-inch (9.525 mm) socket, enhancing tool versatility in mechanical and industrial settings. Its durable construction ensures reliable torque transfer and secure socket retention via a ball-type locking mechanism. Key features: - Tool side: 1/2 inch (12.7 mm) square male connection - Socket side: 3/8 inch (9.525 mm) square female connection - Length: 38 mm for improved access in confined spaces - Ball-type locking mechanism for secure socket attachment - Suitable for use with impact tools, offering high wear resistance

Numéros d'articles

Numéro d'article DO6823F2TACT
EAN 8717981143849
UBB 500618959968
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant DO6823F2T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.