text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Accessoires DO6822F3T


This adapter converts a 3/8-inch (9.525 mm) male drive to a 1/2-inch (12.7 mm) female square socket connection, enabling compatibility between different socket sizes for efficient torque transfer. Its compact 36 mm length and durable metal construction ensure reliable performance in mechanical and automotive tasks. Key features: - 3/8-inch male drive to 1/2-inch female socket connection - Square drive types on both ends for secure fit - Compact 36 mm length for easy handling - High-impact resistant metal construction - Ideal for use with socket spanners and ratchets

Numéro d'article DO6822F3TACT
Longueur (mm) 36
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 12.7
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 36
Dimension de raccordement côté clé à douille 1/2 pouce
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 12.7
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 3/8 pouces
Dimension de raccordement côté outil (mm) 9.525
Testé selon ISO 3316 Non
Marque Action
Poids par pièce (g) 55.125
Code Douanier
Type Adapter

La description

This adapter converts a 3/8-inch (9.525 mm) male drive to a 1/2-inch (12.7 mm) female square socket connection, enabling compatibility between different socket sizes for efficient torque transfer. Its compact 36 mm length and durable metal construction ensure reliable performance in mechanical and automotive tasks. Key features: - 3/8-inch male drive to 1/2-inch female socket connection - Square drive types on both ends for secure fit - Compact 36 mm length for easy handling - High-impact resistant metal construction - Ideal for use with socket spanners and ratchets

Numéros d'articles

Numéro d'article DO6822F3TACT
EAN 8717981086702
UBB 500618959885
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant DO6822F3T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.