Vis de sécurité à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis de sécurité à tête cylindrique à six pans creux
07095
07095.080.030
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
Acier Brut 100 M8X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
100
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
30 mm
Classe
100
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
28
d-D
M8
dc (max.)
17
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
8
L (mm)
30
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
07095.080.030
EAN
8715492063731
UBB
952351498383
UNSPSC
31161605
Télécharger des informations supplémentaires