text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier Brut 100 M5X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 100
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 20 mm
Classe 100
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 22
d-D M5
dc (max.) 11
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 20
P 0.8
s 4

Numéros d'articles

Numéro d'article 07095.050.020
EAN 8715492063625
UBB 952351497211
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.