Vis de sécurité à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis de sécurité à tête cylindrique à six pans creux
07095
07095.100.040
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
Acier Brut 100 M10X40
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Malheureusement... le produit que vous recherchez n'est plus disponible
Produits similaires:
Acier Brut 100 M6X20
Numéro d'article:
07095.060.020
Prix par 
-
Voir tous les produits
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
100
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
40 mm
Classe
100
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
32
d-D
M10
dc (max.)
19.5
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
10
L (mm)
40
P
1.5
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
07095.100.040
EAN
8715492063809
UBB
952351499035
UNSPSC
31161605
Télécharger des informations supplémentaires