text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier Brut 100 M10X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 100
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 25 mm
Classe 100
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 32
d-D M10
dc (max.) 19.5
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 10
L (mm) 25
P 1.5
s 8

Numéros d'articles

Numéro d'article 07095.100.025
EAN 8715492063779
UBB 952351498797
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.