Localisateurs
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
Pièces pour machines
Poussoirs à ressort, doigts d’indexage, éléments de verrouillage
Poignées d'insertion
Localisateur
Localisateurs
58551.000.008
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
Acier 8MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
58551.000.008
Marque
Fabory Approved
Matière
Acier
Poids par pièce (g)
3.8
Info
Matière: Acier de décolletage.Finition: Naturel, trempé.Note: Si un verrouillage résistant à l'abrasion et précis est nécessaire, les localisateurs peuvent être utilisés avec des poussoirs à ressort, en particulier avec une force de ressort élevée.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Marque
Fabory Approved
Matière
Acier
Poids par pièce (g)
3.8
Info
Matière: Acier de décolletage.Finition: Naturel, trempé.Note: Si un verrouillage résistant à l'abrasion et précis est nécessaire, les localisateurs peuvent être utilisés avec des poussoirs à ressort, en particulier avec une force de ressort élevée.
Dimensions
D
8
D2
3
L1
1
L
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58551.000.008
UBB
500689848686
UNSPSC
31162807