text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier 10MM


Numéro d'article 58551.000.010
Marque Fabory Approved
Matière Acier
Poids par pièce (g) 7.2
Info Matière: Acier de décolletage.Finition: Naturel, trempé.Note: Si un verrouillage résistant à l'abrasion et précis est nécessaire, les localisateurs peuvent être utilisés avec des poussoirs à ressort, en particulier avec une force de ressort élevée.
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory Approved
Matière Acier
Poids par pièce (g) 7.2
Info Matière: Acier de décolletage.Finition: Naturel, trempé.Note: Si un verrouillage résistant à l'abrasion et précis est nécessaire, les localisateurs peuvent être utilisés avec des poussoirs à ressort, en particulier avec une force de ressort élevée.

Dimensions

D 10
D2 4
L1 1.2
L 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 58551.000.010
UBB 500689848769
UNSPSC 31162807
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.