text.skipToContent text.skipToNavigation

Accessoires de fixations pour isolants 36MM


Le disque de serrage perforé pour isolants HV 36 en acier électrozingué s'utilise en association avec une vis de 5 mm. Des panneaux isolants à résistance élevée à la compression peuvent ainsi être fixés dans le bois et les matériaux de construction en bois.

Numéro d'article 4286FIS
Longueur
Longueur (mm) 36
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque Fischer
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 60 mm
Longueur (mm) 36
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque Fischer
Disque Epaisseur (mm) 3.5
ø Disque (mm) 36
Poids par pièce (g) 4.231

La description

Le disque de serrage perforé pour isolants HV 36 en acier électrozingué s'utilise en association avec une vis de 5 mm. Des panneaux isolants à résistance élevée à la compression peuvent ainsi être fixés dans le bois et les matériaux de construction en bois.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4286FIS
EAN 4000657042862
UBB 500616724604
UNSPSC 30140000
N° Article du fabricant 4286
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.